Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-NC-Anbohrer 90° A1115L-5/8IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-NC-Anbohrer 90°
HSS-NC-Anbohrer 90°
HSS-NC-Anbohrer 90°
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5153703
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1115L-5/8IN
EAN/GTIN:
     4031132220888
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer 90°
anbohrer
HSS-NC-Anbohrer 90° A1115L • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 90° • Dc=15,875mm
Weitere Informationen:
J21:
A1115L-5/8IN
J3:
W
NSM:
DIN4000-81
BLD:
6
A11:
15,875 mm
B3:
42,938 mm
B4:
7,94 mm
B5:
200 mm
B6:
35 mm
B7:
7,938 mm
B71:
192,06 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0625
C3:
15,875 mm
C31:
h8
C4:
157,06 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,286 kg
E1:
90 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
TP-NORM 3
J7:
0
Bezeichnung:
A1115L-5/8IN
D c:
15,875 mm | 5/8" Inch_No_Let
l 1:
200 mm
l 2:
35 mm
d 1:
15,875 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.16.160
ab € 29,80*
Sonstiges
WALTER
C330.20.160
ab € 32,02*
Sonstiges
WALTER
C330.26.160
ab € 34,23*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,41*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,87*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,24*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 285,88*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,38*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 288,53*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,33*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,87*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,27*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,14*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,66*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.