Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer, extra kurz A1148-11/16IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5153740
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1148-11/16IN
EAN/GTIN:
     4031132224114
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz A1148 • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=17,463mm
Weitere Informationen:
J21:
A1148-11/16IN
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
17,463 mm
B3:
70,732 mm
B4:
44 mm
B5:
123 mm
B6:
62 mm
B7:
4,072 mm
B71:
118,93 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0687
C3:
17,463 mm
C31:
f11
C4:
52,27 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,184 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 1897
J7:
0
Bezeichnung:
A1148-11/16IN
D c:
17,463 mm | 11/16" Inch_No_Let
L c:
44 mm
l 1:
123 mm
l 2:
62 mm
d 1:
17,463 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.20.180
ab € 31,99*
Sonstiges
WALTER
C330.26.180
ab € 34,15*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,33*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,04*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 322,45*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,45*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,66*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,97*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 247,38*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 275,79*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-32 054
ab € 315,36*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-32 057
ab € 329,97*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-32 060
ab € 349,47*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-32 100
ab € 349,37*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 351,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.