Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-NC-Anbohrer 90° A1174-3/8IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-NC-Anbohrer 90°
VHM-NC-Anbohrer 90°
VHM-NC-Anbohrer 90°
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5153957
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1174-3/8IN
EAN/GTIN:
     4031132220420
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer 90°
anbohrer
VHM-NC-Anbohrer 90° A1174 • NC 90° • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 90° • Dc=9,525mm
Weitere Informationen:
J21:
A1174-3/8IN
J3:
W
NSM:
DIN4000-81
BLD:
6
A11:
9,525 mm
B3:
30,763 mm
B4:
4,76 mm
B5:
89 mm
B6:
26 mm
B7:
4,762 mm
B71:
84,24 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0375
C3:
9,525 mm
C31:
h6
C4:
58,24 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,082 kg
E1:
90 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
H5:
unbeschichtet
J1:
TP-NORM 3
J7:
0
Bezeichnung:
A1174-3/8IN
D c:
9,525 mm | 3/8" Inch_No_Let
l 1:
89 mm
l 2:
26 mm
d 1:
9,525 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.100
ab € 27,15*
Sonstiges
WALTER
C330.13.100
ab € 28,41*
Sonstiges
WALTER
C330.16.100
ab € 29,99*
Sonstiges
WALTER
C330.20.100
ab € 32,07*
Sonstiges
WALTER
C330.26.100
ab € 34,39*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,34*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 252,95*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,31*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,41*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,87*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,83*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 248,95*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,24*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 285,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.