Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer, extra kurz A1148-47/64IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5154971
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1148-47/64IN
EAN/GTIN:
     4031132224145
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz A1148 • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=18,653mm
Weitere Informationen:
J21:
A1148-47/64IN
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
18,653 mm
B3:
73,329 mm
B4:
45 mm
B5:
127 mm
B6:
64 mm
B7:
4,349 mm
B71:
122,65 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0734
C3:
18,653 mm
C31:
f11
C4:
53,67 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,216 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 1897
J7:
0
Bezeichnung:
A1148-47/64IN
D c:
18,653 mm | 47/64" Inch_No_Let
L c:
45 mm
l 1:
127 mm
l 2:
64 mm
d 1:
18,653 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 328,58*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 325,91*
Sonstiges
WALTER
5043228
ab € 349,60*
Sonstiges
WALTER
5043234
ab € 291,10*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 410,41*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 410,75*
Sonstiges
WALTER
5043230
ab € 435,18*
Sonstiges
WALTER
5043236
ab € 435,21*
Sonstiges
WALTER
6261640
ab € 181,75*
Sonstiges
WALTER
6261641
ab € 242,50*
Sonstiges
WALTER
6261647
ab € 239,64*
Sonstiges
WALTER
6261650
ab € 263,93*
Sonstiges
WALTER
6264967
ab € 199,55*
Sonstiges
WALTER
6264968
ab € 266,44*
Sonstiges
WALTER
6265003
ab € 239,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.