Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer A1244-17/32IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5155161
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1244-17/32IN
EAN/GTIN:
     4031132231112
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-E Spiralbohrer A1244 • VA • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=13,494mm
Weitere Informationen:
J21:
A1244-17/32IN
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
13,494 mm
B3:
114,746 mm
B4:
94 mm
B5:
160 mm
B6:
108 mm
B7:
3,146 mm
B71:
156,85 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0531
C3:
13,494 mm
C31:
f11
C4:
45,25 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,124 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1244-17/32IN
D c:
13,494 mm | 17/32" Inch_No_Let
L c:
94 mm
l 1:
160 mm
l 2:
108 mm
d 1:
13,494 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.16.140
ab € 29,96*
Sonstiges
WALTER
C330.20.140
ab € 31,83*
Sonstiges
WALTER
C330.26.140
ab € 34,26*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,55*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,90*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,69*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,62*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 285,86*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 288,49*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 323,23*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,20*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 177,91*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,82*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,27*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.