Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer, extra kurz A1154TFT-10.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5200040
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1154TFT-10.2
EAN/GTIN:
     4031132261096
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz A1154TFT • VA Inox • DIN 1897 • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • TFT • Dc=10,2mm
Weitere Informationen:
J21:
A1154TFT-10.2
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
10,2 mm
B3:
48,104 mm
B4:
27 mm
B5:
89 mm
B6:
43 mm
B7:
3,064 mm
B71:
85,94 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0101
C3:
10,2 mm
C31:
f11
C4:
40,9 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
38 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,043 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TFT
H4:
S
H5:
TiNAl
J1:
DIN 1897
J7:
0
Bezeichnung:
A1154TFT-10.2
D c:
10,2 mm
L c:
27 mm
l 1:
89 mm
l 2:
43 mm
d 1:
10,2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.110
ab € 28,38*
Sonstiges
WALTER
C330.16.110
ab € 29,81*
Sonstiges
WALTER
C330.20.110
ab € 32,01*
Sonstiges
WALTER
C330.26.110
ab € 34,18*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,52*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,65*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,57*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 285,93*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,13*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 288,35*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,92*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 160,00*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,62*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 167,85*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.