Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Metallbohrer
>
Spiralbohrer
>
Spiralbohrer ohne Norm
>
Artikel
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz A1154TFT-12.3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9599-5200057
Hersteller:
Walter Titex
Herst.-Nr.:
A1154TFT-12.3
EAN/GTIN:
4031132261263
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz A1154TFT • VA Inox • DIN 1897 • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • TFT • Dc=12,3mm
Weitere Informationen:
J21:
A1154TFT-12.3
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
12,3 mm
B3:
57,145 mm
B4:
37 mm
B5:
102 mm
B6:
51 mm
B7:
3,695 mm
B71:
98,3 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0123
C3:
12,3 mm
C31:
f11
C4:
44,85 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
38 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,071 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TFT
H4:
S
H5:
TiNAl
J1:
DIN 1897
J7:
0
Bezeichnung:
A1154TFT-12.3
D c:
12,3 mm
L c:
37 mm
l 1:
102 mm
l 2:
51 mm
d 1:
12,3 mm
... >
~3xD c – DIN 1897 / Walter Norm
>
A1154TFT VA Inox
>
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz A1154TFT
Weitere Suchbegriffe:
Spiralbohrer DIN 1897
,
Automatenbohrer
,
Kurzbohrer
,
Spiralbohrer ohne Norm
,
din 1897
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 73,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ER-Spannzangen DIN 6499 C330.13.130
WALTER
C330.13.130
ab € 28,44*
Sonstiges
ER-Spannzangen DIN 6499 C330.16.130
WALTER
C330.16.130
ab € 29,71*
Sonstiges
ER-Spannzangen DIN 6499 C330.20.130
WALTER
C330.20.130
ab € 31,98*
Sonstiges
ER-Spannzangen DIN 6499 C330.26.130
WALTER
C330.26.130
ab € 34,19*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter AK300.T36.050.16
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,71*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter AK300.T36.055.16
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,10*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter AK300M AK300M.0.40.080.16
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,50*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter AK300M AK300M.0.50.080.16
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,70*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter AK300M AK300M.0.50.080.20
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,15*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter AK300M AK300M.0.50.080.26
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 287,00*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter AK300M AK300M.0.63.080.26
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,48*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter ASME B5.50 AB009.K AB009.K40-ER20-105
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,74*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter ASME B5.50 AB009.K AB009.K40-ER20-156
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,74*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter ASME B5.50 AB009.K AB009.K40-ER25-105
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,38*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter ASME B5.50 AB009.K AB009.K40-ER32-079
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,09*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen