Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer, extra kurz A1154TFT-14.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5200067
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1154TFT-14.1
EAN/GTIN:
     4031132261386
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz A1154TFT • VA Inox • DIN 1897 • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • TFT • Dc=14,1mm
Weitere Informationen:
J21:
A1154TFT-14.1
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
14,1 mm
B3:
63,046 mm
B4:
41 mm
B5:
111 mm
B6:
56 mm
B7:
4,236 mm
B71:
106,76 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0141
C3:
14,1 mm
C31:
f11
C4:
47,95 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
38 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,102 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TFT
H4:
S
H5:
TiNAl
J1:
DIN 1897
J7:
0
Bezeichnung:
A1154TFT-14.1
D c:
14,1 mm
L c:
41 mm
l 1:
111 mm
l 2:
56 mm
d 1:
14,1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,71*
€ 263,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,14*
€ 256,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,15*
€ 244,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,47*
€ 227,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 187,53*
€ 223,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.16.150
ab € 29,94*
Sonstiges
WALTER
C330.20.150
ab € 32,11*
Sonstiges
WALTER
C330.26.150
ab € 34,38*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,64*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,54*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,80*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,41*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,00*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 288,37*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 322,30*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 167,78*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,18*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,72*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,84*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.