Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer, extra kurz A1154TFT-4.65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5200108
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1154TFT-4.65
EAN/GTIN:
     4031132260532
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz A1154TFT • VA Inox • DIN 1897 • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • TFT • Dc=4,65mm
Weitere Informationen:
J21:
A1154TFT-4.65
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
4,65 mm
B3:
26,327 mm
B4:
16 mm
B5:
58 mm
B6:
24 mm
B7:
1,397 mm
B71:
56,6 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0046
C3:
4,65 mm
C31:
f11
C4:
31,67 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
38 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,006 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TFT
H4:
S
H5:
TiNAl
J1:
DIN 1897
J7:
0
Bezeichnung:
A1154TFT-4.65
D c:
4,65 mm
L c:
16 mm
l 1:
58 mm
l 2:
24 mm
d 1:
4,65 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.050
ab € 25,74*
Sonstiges
WALTER
C330.10.050
ab € 26,99*
Sonstiges
WALTER
C330.13.050
ab € 28,27*
Sonstiges
WALTER
C330.16.050
ab € 29,72*
Sonstiges
WALTER
C330.20.050
ab € 31,84*
Sonstiges
WALTER
C330.26.050
ab € 34,17*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,82*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,69*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,66*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,03*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 239,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,21*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,64*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,54*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.