Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer, extra kurz A1154TFT-8.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5200148
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1154TFT-8.5
EAN/GTIN:
     4031132260938
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz A1154TFT • VA Inox • DIN 1897 • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • TFT • Dc=8,5mm
Weitere Informationen:
J21:
A1154TFT-8.5
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
8,5 mm
B3:
41,254 mm
B4:
24 mm
B5:
79 mm
B6:
37 mm
B7:
2,554 mm
B71:
76,45 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0085
C3:
8,5 mm
C31:
f11
C4:
37,75 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
38 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,027 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TFT
H4:
S
H5:
TiNAl
J1:
DIN 1897
J7:
0
Bezeichnung:
A1154TFT-8.5
D c:
8,5 mm
L c:
24 mm
l 1:
79 mm
l 2:
37 mm
d 1:
8,5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.090
ab € 27,10*
Sonstiges
WALTER
C330.13.090
ab € 28,50*
Sonstiges
WALTER
C330.16.090
ab € 29,92*
Sonstiges
WALTER
C330.20.090
ab € 32,00*
Sonstiges
WALTER
C330.26.090
ab € 34,27*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,88*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,88*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,03*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,95*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,80*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,12*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,13*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,54*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.