Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 7056770-M18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5200769
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7056770-M18
EAN/GTIN:
     4042446159429
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® Uni • kurzer Anschnitt • ≤3xD • M/6H • DIN 376 • rechtsgedrallte Nut 40° • geeignet für Grundloch • M 18 • P=2,5mm
Weitere Informationen:
J21:
7056770-M18
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
M
A21:
18 mm
A25:
M 18
A3:
2,5 mm
A5:
6H
A6:
15,25 mm
B1:
25 mm
B3:
125 mm
B4:
5,465 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0140
C3:
14 mm
C31:
h9
C4:
33 mm
D1:
4
D2:
R
D3:
40 °
D7:
0,137 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 376
J7:
0
Bezeichnung:
7056770-M18
D N:
M 18
P:
2,5 mm
l 1:
125 mm
L c:
25 mm
l 3:
81 mm
d 1:
14 mm
⃞:
11 mm
N:
4
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m18
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,36*
€ 127,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.140
ab € 70,30*
Sonstiges
WALTER
C340.32.140
ab € 77,50*
Sonstiges
WALTER
C340.40.140
ab € 91,11*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,46*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,29*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,33*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,51*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,69*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 288,60*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 323,19*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 167,78*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,30*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 177,89*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,15*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.