Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindeformer D7061100-M3.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5201789
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D7061100-M3.5
EAN/GTIN:
     4042446156589
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer • Protodyn® C • kurzer Anschnitt • ≤3xD • M/6HX • DIN 2174° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • M 3.5 • P=0,6mm
Weitere Informationen:
J21:
D7061100-M3.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
4
A1:
M
A21:
3,5 mm
A25:
M 3.5
A3:
0,6 mm
A5:
6HX
A6:
2,84 mm
B1:
11 mm
B2:
20 mm
B3:
61,5 mm
B4:
2,256 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0040
C3:
4 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
4
D7:
0,007 kg
F1:
R
G21:
4
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 2174
J7:
0
Bezeichnung:
D7061100-M3.5
D N:
M 3.5
P:
0,6 mm
l 1:
56 mm
L c:
11 mm
l 3:
20 mm
d 1:
4 mm
⃞:
3 mm
l 9:
6 mm
N:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,63*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,80*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,17*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 203,57*
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 724,33*
Sonstiges
WALTER
AB035-J30-ER11-082
ab € 724,84*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 741,10*
Sonstiges
WALTER
5007505
ab € 320,69*
Sonstiges
WALTER
7209444
ab € 1.128,11*
Sonstiges
WALTER
5193067
ab € 377,41*
Sonstiges
WALTER
5193068
ab € 377,66*
Sonstiges
WALTER
5006467
ab € 35,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.