Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer, extra kurz A1149XPL-3.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5236419
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1149XPL-3.5
EAN/GTIN:
     4031132264363
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz A1149XPL • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • XPL • Dc=3,5mm
Weitere Informationen:
J21:
A1149XPL-3.5
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
3,5 mm
B3:
21,746 mm
B4:
14 mm
B5:
52 mm
B6:
20 mm
B7:
0,816 mm
B71:
51,18 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0035
C3:
3,5 mm
C31:
f11
C4:
30,25 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,003 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
XPL
H4:
S
H5:
AlCrN
J1:
DIN 1897
J7:
0
Bezeichnung:
A1149XPL-3.5
D c:
3,5 mm
L c:
14 mm
l 1:
52 mm
l 2:
20 mm
d 1:
3,5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,64*
Sonstiges
WALTER
C330.10.040
ab € 27,09*
Sonstiges
WALTER
C330.13.040
ab € 28,43*
Sonstiges
WALTER
C330.16.040
ab € 30,03*
Sonstiges
WALTER
C330.20.040
ab € 32,05*
Sonstiges
WALTER
C330.26.040
ab € 34,32*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,09*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,63*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,83*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,46*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,18*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,02*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 255,17*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,60*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.