Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Tieflochbohrer A1249XPL-10.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Tieflochbohrer
HSS-E Tieflochbohrer
HSS-E Tieflochbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5236497
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1249XPL-10.2
EAN/GTIN:
     4031132265148
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-E Tieflochbohrer A1249XPL • UFL® • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • XPL • Dc=10,2mm
Weitere Informationen:
J21:
A1249XPL-10.2
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
10,2 mm
B3:
92,098 mm
B4:
71 mm
B5:
133 mm
B6:
87 mm
B7:
2,378 mm
B71:
130,62 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0101
C3:
10,2 mm
C31:
f11
C4:
40,9 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,065 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
XPL
H4:
S
H5:
AlCrN
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1249XPL-10.2
D c:
10,2 mm
L c:
71 mm
l 1:
133 mm
l 2:
87 mm
d 1:
10,2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.110
ab € 28,38*
Sonstiges
WALTER
C330.16.110
ab € 29,95*
Sonstiges
WALTER
C330.20.110
ab € 31,92*
Sonstiges
WALTER
C330.26.110
ab € 34,32*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,62*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,96*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,06*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,25*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,08*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 325,36*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,24*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,93*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 167,79*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.