Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Tieflochbohrer A1249XPL-11.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Tieflochbohrer
HSS-E Tieflochbohrer
HSS-E Tieflochbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5236501
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1249XPL-11.3
EAN/GTIN:
     4031132265186
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-E Tieflochbohrer A1249XPL • UFL® • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • XPL • Dc=11,3mm
Weitere Informationen:
J21:
A1249XPL-11.3
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
11,3 mm
B3:
99,655 mm
B4:
76 mm
B5:
142 mm
B6:
94 mm
B7:
2,635 mm
B71:
139,37 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0113
C3:
11,3 mm
C31:
f11
C4:
42,35 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,078 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
XPL
H4:
S
H5:
AlCrN
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1249XPL-11.3
D c:
11,3 mm
L c:
76 mm
l 1:
142 mm
l 2:
94 mm
d 1:
11,3 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.120
ab € 28,39*
Sonstiges
WALTER
C330.16.120
ab € 29,84*
Sonstiges
WALTER
C330.20.120
ab € 32,11*
Sonstiges
WALTER
C330.26.120
ab € 34,25*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,62*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,96*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,06*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,25*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,08*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 325,36*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,24*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,93*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 167,79*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.