Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weldonschaft-Aufnahme C. C4-A391.20-12 055A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weldonschaft-Aufnahme C.
Weldonschaft-Aufnahme C.
Weldonschaft-Aufnahme C.
Artikel-Nr.:
     C9599-5523856
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C4-A391.20-12 055A
EAN/GTIN:
     k.A.
Weldonschaft-Aufnahme C.-391.20 • inch • Für Schäfte nach DIN 6535-HB • ISO 26623 • d1=C5
Weitere Informationen:
J21:
C4-A391.20-12 055A
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
31,75 mm
B1:
30,81 mm
B3:
54,991 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
8
C15:
5
C2:
0500
C3:
50 mm
C4:
30 mm
D7:
0,42 kg
E2:
0 °
H21:
3
H22:
0
J1:
ISO26623-1
J7:
0
Bezeichnung:
C4-A391.20-12 055A
d 1:
C5 inch
d 12:
1,25 inch
l 4:
2,165 inch
l 16:
1,213 inch
Masse (Gewicht):
0,42 lbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,69*
€ 416,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,52*
€ 413,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,89*
€ 387,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,39*
€ 370,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,50*
€ 345,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-40 040
ab € 304,07*
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-40 080
ab € 302,66*
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-50 030
ab € 342,32*
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-50 070
ab € 339,80*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-40 040
ab € 303,39*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-40 080
ab € 302,34*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-50 030
ab € 341,79*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-50 070
ab € 340,40*
Sonstiges
WALTER
C5-390.540-50 030A
ab € 510,86*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.540-40 050
ab € 457,69*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.55-40 050
ab € 304,18*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.55-40 090
ab € 303,35*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.58-50 040
ab € 339,69*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.58-50 080
ab € 341,17*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.555-40 050
ab € 456,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.