Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal A3289DPL-6.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5537171
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A3289DPL-6.6
EAN/GTIN:
     4031132277240
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal A3289DPL • X·treme Plus • DIN 6537 K • 3xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • DPL • Dc=6,6mm
Weitere Informationen:
J21:
A3289DPL-6.6
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
6,6 mm
B3:
43,001 mm
B4:
24 mm
B5:
79 mm
B6:
34 mm
B7:
1,201 mm
B71:
77,8 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,045 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
DPL
H4:
H
H5:
TiAlN (AlCrN)
J1:
DIN 6537 K
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
A3289DPL-6.6
D c:
6,6 mm
L c:
24 mm
l 1:
79 mm
l 2:
34 mm
l 5:
36 mm
d 1:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,30*
€ 165,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,01*
€ 155,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007212
ab € 257,82*
Sonstiges
WALTER
6381039
ab € 590,84*
Sonstiges
WALTER
6381079
ab € 660,16*
Sonstiges
WALTER
6380959
ab € 442,06*
Sonstiges
WALTER
6381038
ab € 392,76*
Sonstiges
WALTER
6381121
ab € 327,34*
Sonstiges
WALTER
6381125
ab € 347,21*
Sonstiges
WALTER
6381126
ab € 482,05*
Sonstiges
WALTER
6381127
ab € 595,47*
Sonstiges
WALTER
5006400
ab € 37,20*
Sonstiges
WALTER
5006401
ab € 37,20*
Sonstiges
WALTER
5040682
ab € 38,75*
Sonstiges
WALTER
5040686
ab € 38,76*
Sonstiges
WALTER
6852042
ab € 252,36*
Sonstiges
WALTER
6852043
ab € 322,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.