Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser AH3023418-1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5543416
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AH3023418-1/2
EAN/GTIN:
     4042446180812
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
VHM-Eckfräser AH3023418 • Protostar® • inch • Zylinderschaft • Drallwinkel 45° • Typ N 45 extra lang • Zentrumsschneidfähigkeit • TAX • Dc=12,7mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
AH3023418-1/2
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
12,7 mm
B2:
50,8 mm
B3:
69 mm
B5:
114,3 mm
B71:
114,3 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0500
C3:
12,7 mm
C31:
h6
C4:
80 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,183 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
45 °
G2:
0,15 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TAX
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
LONG
J7:
0
Bezeichnung:
AH3023418-1/2
D c:
12,7 mm
L c:
50,8 mm
l 1:
114,3 mm
l 4:
69 mm
d 1:
12,7 mm
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,12*
€ 167,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.130
ab € 28,38*
Sonstiges
WALTER
C330.16.130
ab € 29,80*
Sonstiges
WALTER
C330.20.130
ab € 31,92*
Sonstiges
WALTER
C330.26.130
ab € 34,48*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,41*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,87*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,24*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 285,88*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,38*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 288,53*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,33*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 158,66*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,38*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,87*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.