Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme DIN 6535HA AK610.UZ15.E16.025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahme DIN 6535HA
Aufnahme DIN 6535HA
Aufnahme DIN 6535HA
Artikel-Nr.:
     C9599-5634460
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK610.UZ15.E16.025
EAN/GTIN:
     4042446190231
Suchbegriffe:
DIN 6535
DIN 6535HA
DIN 6535HA Aufnahme
din 6535
Aufnahme DIN 6535HA AK610 • inch • Für ConeFit-Fräsköpfe • d1=5/8 • d11=E16
Weitere Informationen:
J21:
AK610.UZ15.E16.025
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
15,4 mm
A2:
15,4 mm
B1:
25,4 mm
B2:
25,6 mm
B3:
65,9 mm
B4:
114,3 mm
B71:
114,3 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
3
C15:
5
C2:
0625
C3:
15,875 mm
C31:
h6
C4:
90 mm
C51:
SAC
C52:
04
C54:
1
C55:
5
C6:
0160
C711:
h6
D6:
80000 1/min
D7:
0,17 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J7:
0
Bezeichnung:
AK610.UZ15.E16.025
d 1:
0,625 inch
d 11:
E16
l 4:
1 inch
l 1:
4,5 inch
Masse (Gewicht):
0,17 lbs
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,68*
€ 188,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,44*
€ 180,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,62*
€ 174,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,48*
€ 154,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,43*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,61*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 258,76*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,10*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,15*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 438,46*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,88*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,45*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 258,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 397,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 447,21*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 525,32*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 574,17*
Sonstiges
WALTER
SL0010
ab € 166,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.