Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer 2041663-M3.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5664600
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     2041663-M3.5
EAN/GTIN:
     4042446192792
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® Ti Plus • kurzer Anschnitt • ≤2xD • M/6HX • ~DIN 371 • rechtsgedrallte Nut 15° • geeignet für Grundloch • ACN • M 3.5 • P=0,6mm
Weitere Informationen:
J21:
2041663-M3.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
M
A21:
3,5 mm
A25:
M 3.5
A3:
0,6 mm
A5:
6HX
A6:
2,87 mm
B1:
12 mm
B2:
12 mm
B3:
57,45 mm
B4:
1,5 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0040
C3:
4 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
15 °
D7:
0,007 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
ACN
H4:
S
H5:
Al2O3
J1:
~DIN 371
J7:
0
Bezeichnung:
2041663-M3.5
D N:
M 3.5
P:
0,6 mm
l 1:
56 mm
L c:
12 mm
l 3:
12 mm
d 1:
4 mm
⃞:
3 mm
l 9:
6 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,77*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,27*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,25*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 203,32*
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 730,14*
Sonstiges
WALTER
AB035-J30-ER11-082
ab € 724,83*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 739,45*
Sonstiges
WALTER
5007505
ab € 319,48*
Sonstiges
WALTER
7209444
ab € 1.130,36*
Sonstiges
WALTER
5193067
ab € 376,54*
Sonstiges
WALTER
5193068
ab € 374,65*
Sonstiges
WALTER
5006467
ab € 35,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.