Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme DIN 6535HA AK610.Z16.E10.100C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahme DIN 6535HA
Aufnahme DIN 6535HA
Aufnahme DIN 6535HA
Artikel-Nr.:
     C9599-5835463
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK610.Z16.E10.100C
EAN/GTIN:
     4042446195175
Suchbegriffe:
DIN 6535
DIN 6535HA
DIN 6535HA Aufnahme
din 6535
Aufnahme DIN 6535HA AK610 • metrisch • Für ConeFit-Fräsköpfe • Mit VHM-Schaft • d1=16 • d11=E10
Weitere Informationen:
J21:
AK610.Z16.E10.100C
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
9,6 mm
B1:
100 mm
B3:
107 mm
B4:
155 mm
B71:
155 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
C51:
SAC
C52:
04
C54:
1
C55:
5
C6:
0100
C711:
h6
D6:
15969 1/min
D7:
0,3 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
-
J7:
0
Bezeichnung:
AK610.Z16.E10.100C
d 1:
16 mm
d 11:
E10
l 4:
100 mm
l 1:
155 mm
Masse (Gewicht):
0,3 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,50*
€ 674,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,18*
€ 667,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,75*
€ 625,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,83*
€ 607,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,80*
€ 578,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 258,60*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,64*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,03*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,26*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 444,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,11*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,46*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,22*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,17*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 397,36*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 446,11*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 529,58*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 577,16*
Sonstiges
WALTER
FS2212
ab € 119,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.