Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierung C. C8-391.02-63 055A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierung C.
Reduzierung C.
Reduzierung C.
Artikel-Nr.:
     C9599-5887230
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C8-391.02-63 055A
EAN/GTIN:
     k.A.
Reduzierung C.-391.02 • metrisch • ISO 26623 • d1=C8 • d11=C6
Weitere Informationen:
J21:
C8-391.02-63 055A
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
63 mm
A2:
80 mm
B1:
15 mm
B2:
24 mm
B3:
55 mm
B4:
103 mm
B71:
55 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0800
C3:
80 mm
C4:
48 mm
C51:
CCS
C52:
03
C54:
9
C55:
5
C6:
0630
D6:
14000 1/min
D7:
2,13 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
ISO26623-2
J7:
0
Bezeichnung:
C8-391.02-63 055A
d 1:
C8
d 11:
C6
l 4:
55 mm
l 16:
15 mm
Masse (Gewicht):
2,13 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,78*
€ 493,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,87*
€ 491,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,12*
€ 453,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,23*
€ 441,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,53*
€ 415,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C8-A390B.45-50 070
ab € 389,24*
Sonstiges
WALTER
C8-A390B.45-50 120
ab € 392,60*
Sonstiges
WALTER
C8-390B.140-50 070
ab € 391,05*
Sonstiges
WALTER
C8-390B.140-50 120
ab € 391,22*
Sonstiges
WALTER
C8-390.540-50 070A
ab € 585,96*
Sonstiges
WALTER
C8-390B.58-50 070
ab € 389,85*
Sonstiges
WALTER
C8-390B.58-50 120
ab € 392,52*
Sonstiges
WALTER
C8-390B.558-50 070
ab € 587,59*
Sonstiges
WALTER
C8-LC2090-50088
ab € 1.507,03*
Sonstiges
WALTER
C8-RC2090-50088
ab € 1.501,12*
Sonstiges
WALTER
C8-391.01-80 065
ab € 366,01*
Sonstiges
WALTER
C8-391.01-80 100A
ab € 347,61*
Sonstiges
WALTER
C8-391.01-80 125A
ab € 365,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.