Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierung C. C8-391.02-50 080B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierung C.
Reduzierung C.
Reduzierung C.
Artikel-Nr.:
     C9599-5887233
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C8-391.02-50 080B
EAN/GTIN:
     k.A.
Reduzierung C.-391.02 • metrisch • ISO 26623 • d1=C8 • d11=C5
Weitere Informationen:
J21:
C8-391.02-50 080B
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
50 mm
B1:
42,8 mm
B3:
80 mm
B4:
128 mm
B71:
80 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0800
C3:
80 mm
C4:
48 mm
C51:
CCS
C52:
03
C54:
9
C55:
5
C6:
0500
D6:
14000 1/min
D7:
2,421 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
ISO26623-2
J7:
0
Bezeichnung:
C8-391.02-50 080B
d 1:
C8
d 11:
C5
l 4:
80 mm
l 16:
42,8 mm
Masse (Gewicht):
2,42 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,70*
€ 494,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,92*
€ 493,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,45*
€ 457,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,12*
€ 444,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,37*
€ 414,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C8-A390B.45-50 070
ab € 390,53*
Sonstiges
WALTER
C8-A390B.45-50 120
ab € 392,60*
Sonstiges
WALTER
C8-390B.140-50 070
ab € 391,05*
Sonstiges
WALTER
C8-390B.140-50 120
ab € 391,60*
Sonstiges
WALTER
C8-390.540-50 070A
ab € 584,18*
Sonstiges
WALTER
C8-390B.58-50 070
ab € 389,85*
Sonstiges
WALTER
C8-390B.58-50 120
ab € 392,52*
Sonstiges
WALTER
C8-390B.558-50 070
ab € 583,61*
Sonstiges
WALTER
C8-LC2090-50088
ab € 1.512,66*
Sonstiges
WALTER
C8-RC2090-50088
ab € 1.501,12*
Sonstiges
WALTER
C8-391.01-80 065
ab € 366,01*
Sonstiges
WALTER
C8-391.01-80 100A
ab € 347,61*
Sonstiges
WALTER
C8-391.01-80 125A
ab € 365,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.