Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walter Capto TM -Aufnahme AK681.C5.E25.052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walter Capto TM -Aufnahme
Walter Capto TM -Aufnahme
Walter Capto TM -Aufnahme
Artikel-Nr.:
     C9599-5930109
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK681.C5.E25.052
EAN/GTIN:
     4042446201128
Walter Capto TM -Aufnahme AK681 • metrisch • Für ConeFit-Fräsköpfe • ISO 26623 • d1=C5 • d11=E25
Weitere Informationen:
J21:
AK681.C5.E25.052
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
24,1 mm
A2:
24,1 mm
B1:
24,7 mm
B2:
32 mm
B3:
52 mm
B4:
82 mm
B71:
52 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0500
C3:
50 mm
C4:
30 mm
C51:
SAC
C52:
04
C54:
1
C55:
5
C6:
0250
D6:
80000 1/min
D7:
0,556 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
ISO26623-1
J7:
0
Bezeichnung:
AK681.C5.E25.052
d 1:
C5
d 11:
E25
l 4:
52 mm
l 16:
24,7 mm
Masse (Gewicht):
0,56 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 368,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,27*
€ 514,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,17*
€ 510,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,17*
€ 470,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,51*
€ 458,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,20*
€ 438,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-40 040
ab € 304,07*
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-40 080
ab € 302,66*
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-50 030
ab € 342,32*
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-50 070
ab € 339,80*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-40 040
ab € 303,39*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-40 080
ab € 302,34*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-50 030
ab € 341,79*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-50 070
ab € 340,40*
Sonstiges
WALTER
C5-390.540-50 030A
ab € 510,86*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.540-40 050
ab € 457,69*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.55-40 050
ab € 304,18*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.55-40 090
ab € 303,35*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.58-50 040
ab € 339,69*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.58-50 080
ab € 341,17*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.555-40 050
ab € 456,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.