Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer P20340-M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6149195
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P20340-M3
EAN/GTIN:
     4042446225407
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m3 din371
regel-gewindebohrer m3
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Prototex® X·pert P • Schälanschnitt • ≤3xD • M/7G • DIN 371 • geeignet für Durchgangsbohrung • M 3 • P=0,5mm
Weitere Informationen:
J21:
P20340-M3
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
M
A21:
3 mm
A25:
M 3
A3:
0,5 mm
A5:
7G
A6:
2,48 mm
A9:
2,27 mm
B1:
9 mm
B2:
18 mm
B3:
57,25 mm
B4:
2,25 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0035
C3:
3,5 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
3
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,005 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 371
J7:
0
Bezeichnung:
P20340-M3
D N:
M 3
P:
0,5 mm
l 1:
56 mm
L c:
9 mm
l 3:
18 mm
d 1:
3,5 mm
⃞:
2,7 mm
l 9:
6 mm
N:
3
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,64*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,67*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 204,00*
Sonstiges
WALTER
A320M.0.40.110.19
ab € 780,81*
Sonstiges
WALTER
A331.0.19.025.03
ab € 105,40*
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 723,99*
Sonstiges
WALTER
AB035-J30-ER11-082
ab € 722,13*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 737,89*
Sonstiges
WALTER
5007505
ab € 319,80*
Sonstiges
WALTER
7209444
ab € 1.131,77*
Sonstiges
WALTER
5193067
ab € 377,30*
Sonstiges
WALTER
5193068
ab € 374,52*
Sonstiges
WALTER
6218033
ab € 81,60*
Sonstiges
WALTER
5006467
ab € 35,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.