Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer P2036035-M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6149271
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P2036035-M10
EAN/GTIN:
     4042446226169
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Prototex® X·pert P • Schälanschnitt • ≤3xD • M/6H • ~DIN 376 L • TIN • geeignet für Durchgangsbohrung • M 10 • P=1,5mm
Weitere Informationen:
J21:
P2036035-M10
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
M
A21:
10 mm
A25:
M 10
A3:
1,5 mm
A5:
6H
A6:
8,43 mm
A9:
6,7 mm
B1:
20 mm
B3:
164,26 mm
B4:
6,75 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0070
C3:
7 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
3
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,059 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TIN
H4:
S
H5:
TIN
J1:
~DIN 376 L
J7:
0
Bezeichnung:
P2036035-M10
D N:
M 10
P:
1,5 mm
l 1:
160 mm
L c:
20 mm
l 3:
137 mm
d 1:
7 mm
⃞:
5,5 mm
l 9:
8 mm
N:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007596
ab € 1.159,97*
Sonstiges
WALTER
5007587
ab € 1.307,81*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 290,38*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 310,50*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 289,90*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 312,60*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 389,86*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 387,93*
Sonstiges
WALTER
6261638
ab € 183,75*
Sonstiges
WALTER
6261639
ab € 194,84*
Sonstiges
WALTER
6261640
ab € 207,30*
Sonstiges
WALTER
6261646
ab € 213,38*
Sonstiges
WALTER
6261647
ab € 227,59*
Sonstiges
WALTER
6264965
ab € 202,22*
Sonstiges
WALTER
6264966
ab € 213,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.