Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer P23210-UNF12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6149463
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P23210-UNF12
EAN/GTIN:
     4042446228088
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
UNF-Gewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Prototex® X·pert P • Schälanschnitt • ≤3xD • UNF/2B • DIN 2184-1 • geeignet für Durchgangsbohrung • UNF #12-28 • P=28
Weitere Informationen:
J21:
P23210-UNF12
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
UNF
A22:
0,216 inch
A23:
12
A25:
UNF #12-28
A4:
28
A5:
2B
A6:
4,53 mm
A9:
4,26 mm
B1:
15 mm
B2:
30 mm
B3:
82,29 mm
B4:
4,08 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
3
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,017 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 2184-1
J7:
0
Bezeichnung:
P23210-UNF12
D N -P:
UNF #12-28
D N:
5,486 mm
l 1:
80 mm
L c:
15 mm
l 3:
30 mm
d 1:
6 mm
⃞:
4,9 mm
l 9:
8 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.11.060
ab € 59,94*
Sonstiges
WALTER
C340.20.060
ab € 63,07*
Sonstiges
WALTER
C340.25.060
ab € 70,26*
Sonstiges
WALTER
C340.32.060
ab € 77,76*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,38*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,46*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,95*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,66*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,88*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,18*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,64*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,40*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,46*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,23*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.