Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer M20263-M22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6149700
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M20263-M22
EAN/GTIN:
     4042446229467
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Prototex® X·pert M • Schälanschnitt • ≤3xD • M/6HX • DIN 376 • VAP • geeignet für Durchgangsbohrung • M 22 • P=2,5mm
Weitere Informationen:
J21:
M20263-M22
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
M
A21:
22 mm
A25:
M 22
A3:
2,5 mm
A5:
6HX
A6:
19,38 mm
A9:
17,7 mm
B1:
30 mm
B3:
140 mm
B4:
11,25 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0180
C3:
18 mm
C31:
h9
C4:
36 mm
D1:
4
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,273 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
VAP
H4:
S
H5:
Vaporisiert
J1:
DIN 376
J7:
0
Bezeichnung:
M20263-M22
D N:
M 22
P:
2,5 mm
l 1:
140 mm
L c:
30 mm
l 3:
93 mm
d 1:
18 mm
⃞:
14,5 mm
N:
4
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer walter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.40.180
ab € 91,29*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,07*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,08*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,78*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 275,07*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 350,30*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-40 070
ab € 382,83*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.070.ER40
ab € 249,01*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER40
ab € 274,56*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.105.ER40
ab € 275,19*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.120.26.HSK
ab € 259,94*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.120.26.HSK
ab € 325,78*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.125.26.HSK
ab € 259,37*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.125.26.HSK
ab € 324,88*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 070
ab € 348,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.