Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer M2128305-M12X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6149850
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M2128305-M12X1.5
EAN/GTIN:
     4042446230852
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Prototex® X·pert M • Schälanschnitt • ≤3xD • MF/6GX • DIN 374 • TIN • geeignet für Durchgangsbohrung • MF 12x1.5 • P=1,5mm
Weitere Informationen:
J21:
M2128305-M12X1.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
MF
A21:
12 mm
A25:
MF 12x1.5
A3:
1,5 mm
A5:
6GX
A6:
10,43 mm
A9:
8,7 mm
B1:
21 mm
B3:
101,92 mm
B4:
6,75 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0090
C3:
9 mm
C31:
h9
C4:
30 mm
D1:
4
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,058 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TIN
H4:
S
H5:
TIN
J1:
DIN 374
J7:
0
Bezeichnung:
M2128305-M12X1.5
D N:
MF 12x1.5
P:
1,5 mm
l 1:
100 mm
L c:
21 mm
l 3:
73 mm
d 1:
9 mm
⃞:
7 mm
l 9:
10 mm
N:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007596
ab € 1.153,74*
Sonstiges
WALTER
5007587
ab € 1.317,71*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 290,46*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 312,20*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 291,32*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 312,56*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 387,54*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 389,19*
Sonstiges
WALTER
6261638
ab € 182,20*
Sonstiges
WALTER
6261639
ab € 195,69*
Sonstiges
WALTER
6261640
ab € 205,87*
Sonstiges
WALTER
6261646
ab € 213,43*
Sonstiges
WALTER
6261647
ab € 228,13*
Sonstiges
WALTER
6264965
ab € 202,90*
Sonstiges
WALTER
6264966
ab € 214,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.