Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer M21563-M18X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6149874
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M21563-M18X1.5
EAN/GTIN:
     4042446231095
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m18x1,5
regel-gewindebohrer din376
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® X·pert M • kurzer Anschnitt • ≤2,5xD • MF/6HX • DIN 374 • rechtsgedrallte Nut 40° • geeignet für Grundloch • VAP • MF 18x1.5 • P=1,5mm
Weitere Informationen:
J21:
M21563-M18X1.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
MF
A21:
18 mm
A25:
MF 18x1.5
A3:
1,5 mm
A5:
6HX
A6:
16,43 mm
A9:
13,7 mm
B1:
17 mm
B3:
110 mm
B4:
4,2 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0140
C3:
14 mm
C31:
h9
C4:
33 mm
D1:
4
D2:
R
D3:
40 °
D7:
0,124 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
VAP
H4:
S
H5:
Vaporisiert
J1:
DIN 374
J7:
0
Bezeichnung:
M21563-M18X1.5
D N:
MF 18x1.5
P:
1,5 mm
l 1:
110 mm
L c:
17 mm
l 3:
66 mm
d 1:
14 mm
⃞:
11 mm
l 9:
14 mm
N:
4
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,98*
€ 148,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.140
ab € 70,16*
Sonstiges
WALTER
C340.32.140
ab € 77,38*
Sonstiges
WALTER
C340.40.140
ab € 91,26*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,72*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,57*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,86*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,52*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,83*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,36*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 323,33*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,12*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,21*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,34*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,69*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.