Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer M23263-UNF1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6149987
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M23263-UNF1
EAN/GTIN:
     4042446232221
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
UNF-Gewindebohrer
unf gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Prototex® X·pert M • Schälanschnitt • ≤3xD • UNF/2B • DIN 2184-1 • VAP • geeignet für Durchgangsbohrung • UNF 1"-12 • P=12
Weitere Informationen:
J21:
M23263-UNF1
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
UNF
A22:
1 inch
A24:
1" inch
A25:
UNF 1"-12
A4:
12
A5:
2B
A6:
23,18 mm
A9:
17,7 mm
B1:
26 mm
B3:
140 mm
B4:
9,53 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0180
C3:
18 mm
C31:
h9
C4:
36 mm
D1:
4
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,294 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
VAP
H4:
S
H5:
Vaporisiert
J1:
DIN 2184-1
J7:
0
Bezeichnung:
M23263-UNF1
D N -P:
UNF 1"-12
D N:
25,4 mm
l 1:
140 mm
L c:
26 mm
l 3:
93 mm
d 1:
18 mm
⃞:
14,5 mm
l 9:
17 mm
N:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,84*
€ 243,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,93*
€ 228,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,19*
€ 214,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,60*
€ 193,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 153,58*
€ 182,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.40.180
ab € 91,60*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 287,79*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 323,28*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,39*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 274,68*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 347,71*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-40 070
ab € 385,54*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.070.ER40
ab € 248,97*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER40
ab € 273,88*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.105.ER40
ab € 273,89*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.120.26.HSK
ab € 260,06*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.120.26.HSK
ab € 326,20*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.125.26.HSK
ab € 259,10*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.125.26.HSK
ab € 323,74*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 070
ab € 349,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.