Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer M23263-UNF1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6149988
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M23263-UNF1/2
EAN/GTIN:
     4042446232238
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
UNF-Gewindebohrer
unf gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Prototex® X·pert M • Schälanschnitt • ≤3xD • UNF/2B • DIN 2184-1 • VAP • geeignet für Durchgangsbohrung • UNF 1/2-20 • P=20
Weitere Informationen:
J21:
M23263-UNF1/2
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
UNF
A22:
0,5 inch
A24:
1/2 inch
A25:
UNF 1/2-20
A4:
20
A5:
2B
A6:
11,37 mm
A9:
8,7 mm
B1:
21 mm
B3:
100 mm
B4:
5,72 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0090
C3:
9 mm
C31:
h9
C4:
30 mm
D1:
4
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,055 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
VAP
H4:
S
H5:
Vaporisiert
J1:
DIN 2184-1
J7:
0
Bezeichnung:
M23263-UNF1/2
D N -P:
UNF 1/2-20
D N:
12,7 mm
l 1:
100 mm
L c:
21 mm
l 3:
73 mm
d 1:
9 mm
⃞:
7 mm
l 9:
10 mm
N:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007596
ab € 1.154,77*
Sonstiges
WALTER
5007587
ab € 1.317,46*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 291,99*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 310,19*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 289,61*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 310,16*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 388,65*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 389,24*
Sonstiges
WALTER
6261638
ab € 183,84*
Sonstiges
WALTER
6261639
ab € 195,44*
Sonstiges
WALTER
6261640
ab € 206,79*
Sonstiges
WALTER
6261646
ab € 214,30*
Sonstiges
WALTER
6261647
ab € 226,41*
Sonstiges
WALTER
6264965
ab € 203,27*
Sonstiges
WALTER
6264966
ab € 215,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.