Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser H2134217-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6231745
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H2134217-10
EAN/GTIN:
     4042446234904
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Eck-/Nutfräser H2134217 • Proto∙max™Inox • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 38° • Zentrumsschneidfähigkeit • TAA • Dc=10mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
H2134217-10
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
10 mm
B2:
22 mm
B3:
32 mm
B5:
72 mm
B71:
52 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
1
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h5
C4:
40 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,075 kg
E2:
13,5 °
E3:
4 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
38 °
G2:
0,1 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
4
H22:
4
H3:
TAA
H4:
H
H5:
TiAlN + TiAI
J1:
DIN 6527 L
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
H2134217-10
D c:
10 mm
L c:
22 mm
l 1:
72 mm
l 4:
32 mm
d 1:
10 mm
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,56*
€ 217,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,31*
€ 202,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,63*
€ 192,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,12*
€ 173,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.100
ab € 26,99*
Sonstiges
WALTER
C330.13.100
ab € 28,25*
Sonstiges
WALTER
C330.16.100
ab € 29,93*
Sonstiges
WALTER
C330.20.100
ab € 32,13*
Sonstiges
WALTER
C330.26.100
ab € 34,31*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 252,51*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,39*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER16-067
ab € 134,38*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER16-105
ab € 149,34*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,48*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,57*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,94*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,69*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.