Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser H2134217-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6231747
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H2134217-14
EAN/GTIN:
     4042446234928
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Eck-/Nutfräser H2134217 • Proto∙max™Inox • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 38° • Zentrumsschneidfähigkeit • TAA • Dc=14mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
H2134217-14
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
14 mm
B2:
26 mm
B3:
38 mm
B5:
83 mm
B71:
60,5 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
1
C15:
5
C2:
0140
C3:
14 mm
C31:
h5
C4:
45 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,176 kg
E2:
13,5 °
E3:
4 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
38 °
G2:
0,15 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
4
H22:
4
H3:
TAA
H4:
H
H5:
TiAlN + TiAI
J1:
DIN 6527 L
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
H2134217-14
D c:
14 mm
L c:
26 mm
l 1:
83 mm
l 4:
38 mm
d 1:
14 mm
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,57*
€ 377,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,36*
€ 349,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,18*
€ 314,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,66*
€ 292,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 232,00*
€ 276,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,28*
€ 265,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.16.140
ab € 29,77*
Sonstiges
WALTER
C330.20.140
ab € 32,02*
Sonstiges
WALTER
C330.26.140
ab € 34,31*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,91*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 167,78*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,75*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,03*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,75*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 233,77*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 246,52*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 276,78*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER25
ab € 168,90*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER32
ab € 178,20*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER25
ab € 169,01*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER32
ab € 179,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.