Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Fräser
>
Umfangsfräser
>
Schaftfräser
>
Artikel
VHM-Eck-/Nutfräser H2134217-16
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9599-6231748
Hersteller:
WALTER
Herst.-Nr.:
H2134217-16
EAN/GTIN:
4042446234935
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Eck-/Nutfräser H2134217 • Proto∙max™
Inox
• metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 38° • Zentrumsschneidfähigkeit • TAA • Dc=16mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
H2134217-16
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
16 mm
B2:
32 mm
B3:
44 mm
B5:
92 mm
B71:
68 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
1
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h5
C4:
48 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,237 kg
E2:
13,5 °
E3:
4 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
38 °
G2:
0,15 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
4
H22:
4
H3:
TAA
H4:
H
H5:
TiAlN + TiAI
J1:
DIN 6527 L
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
H2134217-16
D c:
16 mm
L c:
32 mm
l 1:
92 mm
l 4:
44 mm
d 1:
16 mm
Z:
4
... >
VHM Eck-/Nutfräser Proto·max™ Inox
>
Proto·max™ Inox , Z = 4
>
VHM-Eck-/Nutfräser H2134217
Weitere Suchbegriffe:
Fräserkopf
,
Fräskopf
,
Messerkopf Fräser
,
Nutfräser
,
Fräser mit Schaft
,
Hochvorschubfräser
,
Kompressionsfräser
,
Schaftfräser
,
Stabfräser
,
Trapezzahnfräser
,
VHM-Schaftfräser
,
schaftfräser vhm walter
,
bohrnutenfräser vhm
,
bohrnutenfräser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 266,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,16*
€ 439,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,54*
€ 417,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,66*
€ 366,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,92*
€ 348,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 276,65*
€ 329,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,47*
€ 317,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ER-Spannzangen DIN 6499 C330.16.160
WALTER
C330.16.160
ab € 29,92*
Sonstiges
ER-Spannzangen DIN 6499 C330.20.160
WALTER
C330.20.160
ab € 31,97*
Sonstiges
ER-Spannzangen DIN 6499 C330.26.160
WALTER
C330.26.160
ab € 34,25*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter AK300.T36.055.16
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,65*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter ASME B5.50 AB009.K AB009.K40-ER25-105
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 167,85*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter ASME B5.50 AB009.K AB009.K40-ER32-079
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,26*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter ASME B5.50 AB009.K AB009.K40-ER32-105
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,28*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter ASME B5.50 AB009.K AB009.K40-ER40-105
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,76*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter ASME B5.50 AB009.K AB009.K50-ER25-105
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,65*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter ASME B5.50 AB009.K AB009.K50-ER32-105
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 247,09*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter ASME B5.50 AB009.K AB009.K50-ER40-105
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 275,67*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter DIN 69871 AD/B mit Innenkühlung AK300.S40.075.ER25
WALTER
AK300.S40.075.ER25
ab € 168,96*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter DIN 69871 AD/B mit Innenkühlung AK300.S40.075.ER32
WALTER
AK300.S40.075.ER32
ab € 178,34*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter DIN 69871 AD/B mit Innenkühlung AK300.S40.105.ER25
WALTER
AK300.S40.105.ER25
ab € 168,90*
Sonstiges
ER-Spannzangenfutter DIN 69871 AD/B mit Innenkühlung AK300.S40.105.ER32
WALTER
AK300.S40.105.ER32
ab € 179,14*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen