Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser H2134217-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6231750
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H2134217-20
EAN/GTIN:
     4042446234959
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Eck-/Nutfräser H2134217 • Proto∙max™Inox • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 38° • Zentrumsschneidfähigkeit • TAA • Dc=20mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
H2134217-20
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
20 mm
B2:
38 mm
B3:
54 mm
B5:
104 mm
B71:
79 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
1
C15:
5
C2:
0200
C3:
20 mm
C31:
h5
C4:
50 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,41 kg
E2:
13,5 °
E3:
4 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
38 °
G2:
0,15 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
4
H22:
4
H3:
TAA
H4:
H
H5:
TiAlN + TiAI
J1:
DIN 6527 L
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
H2134217-20
D c:
20 mm
L c:
38 mm
l 1:
104 mm
l 4:
54 mm
d 1:
20 mm
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,31*
€ 502,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,78*
€ 481,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,08*
€ 423,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,19*
€ 408,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 332,13*
€ 395,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,16*
€ 382,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.20.200
ab € 31,84*
Sonstiges
WALTER
C330.26.200
ab € 34,26*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,42*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,12*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,96*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 248,13*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 276,08*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER32
ab € 178,87*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER32
ab € 179,52*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.075.ER32
ab € 248,07*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.105.ER32
ab € 246,64*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.105.ER40
ab € 275,69*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.105.20.HSK
ab € 245,02*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.125.26.HSK
ab € 260,07*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.105.20.HSK
ab € 305,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.