Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer P22559-UNC1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6244721
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P22559-UNC1/2
EAN/GTIN:
     4042446238568
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® X·pert P • kurzer Anschnitt • ≤3xD • UNC/3B • DIN 2184-1 • rechtsgedrallte Nut 45° • geeignet für Grundloch • UNC 1/2-13 • P=13
Weitere Informationen:
J21:
P22559-UNC1/2
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
UNC
A22:
0,5 inch
A24:
1/2 inch
A25:
UNC 1/2-13
A4:
13
A5:
3B
A6:
10,65 mm
A9:
8,7 mm
B1:
18 mm
B3:
110 mm
B4:
5,47 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0090
C3:
9 mm
C31:
h9
C4:
30 mm
D1:
4
D2:
R
D3:
45 °
D7:
0,056 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 2184-1
J7:
0
Bezeichnung:
P22559-UNC1/2
D N -P:
UNC 1/2-13
D N:
12,7 mm
l 1:
110 mm
L c:
18 mm
d 1:
9 mm
⃞:
7 mm
l 9:
10 mm
N:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007596
ab € 1.157,54*
Sonstiges
WALTER
5007587
ab € 1.311,00*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 290,65*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 312,51*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 291,29*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 310,05*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 389,72*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 389,34*
Sonstiges
WALTER
6261638
ab € 183,80*
Sonstiges
WALTER
6261639
ab € 195,57*
Sonstiges
WALTER
6261640
ab € 206,19*
Sonstiges
WALTER
6261646
ab € 215,22*
Sonstiges
WALTER
6261647
ab € 226,49*
Sonstiges
WALTER
6264965
ab € 203,00*
Sonstiges
WALTER
6264966
ab € 215,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.