Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer EP2156302-M18X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6245651
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     EP2156302-M18X1.5
EAN/GTIN:
     4042446240653
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m18x1,5
regel-gewindebohrer din376
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® Eco Plus • kurzer Anschnitt • ≤3xD • MF/6HX • DIN 374 • rechtsgedrallte Nut 45° • geeignet für Grundloch • THL • MF 18x1.5 • P=1,5mm
Weitere Informationen:
J21:
EP2156302-M18X1.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
MF
A21:
18 mm
A25:
MF 18x1.5
A3:
1,5 mm
A5:
6HX
A6:
16,43 mm
A9:
13,7 mm
B1:
17 mm
B3:
110 mm
B4:
4,2 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0140
C3:
14 mm
C31:
h9
C4:
33 mm
D1:
4
D2:
R
D3:
45 °
D7:
0,12 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
THL
H4:
S
H5:
TiAlN
J1:
DIN 374
J7:
0
Bezeichnung:
EP2156302-M18X1.5
D N:
MF 18x1.5
P:
1,5 mm
l 1:
110 mm
L c:
17 mm
l 3:
66 mm
d 1:
14 mm
⃞:
11 mm
l 9:
14 mm
N:
4
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,39*
€ 181,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,70*
€ 174,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,49*
€ 162,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,96*
€ 151,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,74*
€ 131,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.140
ab € 70,12*
Sonstiges
WALTER
C340.32.140
ab € 77,12*
Sonstiges
WALTER
C340.40.140
ab € 91,88*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,86*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,39*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,78*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,83*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,38*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 288,45*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,82*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,94*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,69*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,44*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,14*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 233,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.