Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer EP2356312-UNF5/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
PropertyIcon5
Artikel-Nr.:
     C9599-6245694
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     EP2356312-UNF5/16
EAN/GTIN:
     4042446241087
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
UNF-Gewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® Eco Plus • kurzer Anschnitt • ≤3xD • UNF/2B • DIN 2184-1 • rechtsgedrallte Nut 45° • geeignet für Grundloch • THL • UNF 5/16-24 • P=24
Weitere Informationen:
J21:
EP2356312-UNF5/16
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
UNF
A22:
0,3125 inch
A24:
5/16 inch
A25:
UNF 5/16-24
A4:
24
A5:
2B
A6:
6,83 mm
A9:
5,7 mm
B1:
12 mm
B3:
90 mm
B4:
2,7 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
1
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
45 °
D7:
0,023 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
1
H22:
1
H3:
THL
H4:
S
H5:
TiAlN
J1:
DIN 2184-1
J7:
0
Bezeichnung:
EP2356312-UNF5/16
D N -P:
UNF 5/16-24
D N:
7,938 mm
l 1:
90 mm
L c:
12 mm
l 3:
67 mm
d 1:
6 mm
⃞:
4,9 mm
l 9:
8 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.11.060
ab € 59,35*
Sonstiges
WALTER
C340.20.060
ab € 63,15*
Sonstiges
WALTER
C340.25.060
ab € 69,96*
Sonstiges
WALTER
C340.32.060
ab € 76,93*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,81*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 158,99*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,13*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,04*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,68*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,00*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 220,44*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 233,86*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 246,96*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER25
ab € 167,82*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER32
ab € 178,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.