Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Maschinen-Reibahlen F2162-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Maschinen-Reibahlen
HM-Maschinen-Reibahlen
HM-Maschinen-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-6250193
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F2162-5
EAN/GTIN:
     4031132341934
Suchbegriffe:
VHM-Maschinenreibahlen
HM-Maschinen-Reibahlen F2162 • Schaft DIN 6535 HA • gerade Nut • Dc=5mm
Weitere Informationen:
J21:
F2162-5
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
5 mm
B3:
50,5 mm
B4:
50 mm
B5:
86 mm
B71:
86 mm
B8:
0,5 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
6
D2:
N
D3:
0 °
D6:
6300 1/min
D7:
0,028 kg
E6:
45
F1:
R
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
J1:
TP-NORM
J11:
HA
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F2162-5
D c:
5 mm
L c:
23 mm
l 1:
86 mm
l 5:
36 mm
d 1:
6 mm
Z:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.060
ab € 25,78*
Sonstiges
WALTER
C330.10.060
ab € 27,09*
Sonstiges
WALTER
C330.13.060
ab € 28,40*
Sonstiges
WALTER
C330.16.060
ab € 29,86*
Sonstiges
WALTER
C330.20.060
ab € 31,85*
Sonstiges
WALTER
C330.26.060
ab € 34,26*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,81*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,07*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,10*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,30*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,25*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 252,99*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,56*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,53*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.