Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Maschinen-Reibahlen F2162-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Maschinen-Reibahlen
HM-Maschinen-Reibahlen
HM-Maschinen-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-6250195
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F2162-6
EAN/GTIN:
     4031132341958
Suchbegriffe:
VHM-Maschinenreibahlen
HM-Maschinen-Reibahlen F2162 • Schaft DIN 6535 HA • gerade Nut • Dc=6mm
Weitere Informationen:
J21:
F2162-6
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
6 mm
B3:
57,5 mm
B4:
57 mm
B5:
93 mm
B71:
93 mm
B8:
0,5 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
6
D2:
N
D3:
0 °
D6:
4500 1/min
D7:
0,035 kg
E6:
45
F1:
R
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
J1:
TP-NORM
J11:
HA
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F2162-6
D c:
6 mm
L c:
26 mm
l 1:
93 mm
l 5:
36 mm
d 1:
6 mm
Z:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.060
ab € 25,77*
Sonstiges
WALTER
C330.10.060
ab € 27,02*
Sonstiges
WALTER
C330.13.060
ab € 28,18*
Sonstiges
WALTER
C330.16.060
ab € 29,93*
Sonstiges
WALTER
C330.20.060
ab € 32,05*
Sonstiges
WALTER
C330.26.060
ab € 34,51*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,85*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,03*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,83*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,44*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,03*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,03*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,59*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,62*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.