Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Maschinen-Reibahlen F2162-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Maschinen-Reibahlen
HM-Maschinen-Reibahlen
HM-Maschinen-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-6250209
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F2162-16
EAN/GTIN:
     4031132342092
Suchbegriffe:
VHM-Maschinenreibahlen
HM-Maschinen-Reibahlen F2162 • Schaft DIN 6535 HA • gerade Nut • Dc=16mm
Weitere Informationen:
J21:
F2162-16
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
16 mm
B3:
122,9 mm
B4:
122 mm
B5:
170 mm
B71:
170 mm
B8:
0,9 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D1:
8
D2:
N
D3:
0 °
D6:
1800 1/min
D7:
0,275 kg
E6:
45
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
J1:
TP-NORM
J11:
HA
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F2162-16
D c:
16 mm
L c:
52 mm
l 1:
170 mm
l 5:
48 mm
d 1:
16 mm
Z:
8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,60*
€ 178,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,22*
€ 171,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.16.160
ab € 29,90*
Sonstiges
WALTER
C330.20.160
ab € 32,01*
Sonstiges
WALTER
C330.26.160
ab € 34,18*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,59*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,62*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,18*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,48*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,47*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,62*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 322,68*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,09*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,05*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,24*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,02*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.