Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Maschinen-Reibahlen F2162-17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Maschinen-Reibahlen
HM-Maschinen-Reibahlen
HM-Maschinen-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-6250210
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F2162-17
EAN/GTIN:
     4031132342108
Suchbegriffe:
VHM-Maschinenreibahlen
HM-Maschinen-Reibahlen F2162 • Schaft DIN 6535 HA • gerade Nut • Dc=17mm
Weitere Informationen:
J21:
F2162-17
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
17 mm
B3:
127,9 mm
B4:
127 mm
B5:
175 mm
B71:
175 mm
B8:
0,9 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0180
C3:
18 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D1:
8
D2:
N
D3:
0 °
D6:
1800 1/min
D7:
0,328 kg
E6:
45
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
J1:
TP-NORM
J11:
HA
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F2162-17
D c:
17 mm
L c:
52 mm
l 1:
175 mm
l 5:
48 mm
d 1:
18 mm
Z:
8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,78*
€ 188,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,65*
€ 181,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,05*
€ 158,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.20.180
ab € 31,89*
Sonstiges
WALTER
C330.26.180
ab € 34,21*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,47*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,62*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 322,68*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,05*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,24*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,02*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 246,92*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 274,74*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-32 054
ab € 315,10*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-32 057
ab € 331,41*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-32 060
ab € 349,65*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-32 100
ab € 349,30*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 350,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.