Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Zentrierbohrer K1161XPL-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Zentrierbohrer
VHM-Zentrierbohrer
VHM-Zentrierbohrer
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6250913
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     K1161XPL-1
EAN/GTIN:
     4031132342436
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
VHM-Zentrierbohrer K1161XPL • DIN 333-A • Zylinderschaft • Form A • Eingeschlossener Stufenwinkel 60° • Dc=3,15mm
Weitere Informationen:
J21:
K1161XPL-1
J3:
W
NSM:
DIN4000-81
BLD:
7
A11:
1 mm
A21:
3,15 mm
B4:
3 mm
B5:
31,5 mm
B6:
6 mm
B7:
0,289 mm
B71:
31,2 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0031
C3:
3,15 mm
C31:
h9
C4:
28 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
10 °
D6:
25000 1/min
D7:
0,002 kg
E1:
120 °
E2:
60 °
F1:
R
F3:
A
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
XPL
H4:
H
H5:
AlCrN
J1:
DIN 333-A
J7:
0
Bezeichnung:
K1161XPL-1
D c:
1 mm
l 1:
31,5 mm
d 1:
3,15 mm
Weitere Suchbegriffe: din 333 form a, din 333
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.040
ab € 27,15*
Sonstiges
WALTER
C330.13.040
ab € 28,25*
Sonstiges
WALTER
C330.16.040
ab € 29,98*
Sonstiges
WALTER
C330.20.040
ab € 31,91*
Sonstiges
WALTER
C330.26.040
ab € 34,43*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,98*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,01*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,39*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,94*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,07*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,74*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,49*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 248,54*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,33*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.