Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Zentrierbohrer K1161XPL-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Zentrierbohrer
VHM-Zentrierbohrer
VHM-Zentrierbohrer
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6250950
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     K1161XPL-5
EAN/GTIN:
     4031132342504
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
VHM-Zentrierbohrer K1161XPL • DIN 333-A • Zylinderschaft • Form A • Eingeschlossener Stufenwinkel 60° • Dc=12,5mm
Weitere Informationen:
J21:
K1161XPL-5
J3:
W
NSM:
DIN4000-81
BLD:
7
A11:
5 mm
A21:
12,5 mm
B4:
13,2 mm
B5:
63 mm
B6:
25 mm
B7:
1,443 mm
B71:
61,5 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0125
C3:
12,5 mm
C31:
h9
C4:
45 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
10 °
D6:
6300 1/min
D7:
0,068 kg
E1:
120 °
E2:
60 °
F1:
R
F3:
A
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
XPL
H4:
H
H5:
AlCrN
J1:
DIN 333-A
J7:
0
Bezeichnung:
K1161XPL-5
D c:
5 mm
l 1:
63 mm
d 1:
12,5 mm
Weitere Suchbegriffe: din 333 form a, din 333
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.130
ab € 28,47*
Sonstiges
WALTER
C330.16.130
ab € 29,94*
Sonstiges
WALTER
C330.20.130
ab € 31,99*
Sonstiges
WALTER
C330.26.130
ab € 34,42*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,07*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,74*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,33*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,57*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,95*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 287,74*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,12*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,44*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,33*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,39*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.