Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Zentrierbohrer K1161XPL-6.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Zentrierbohrer
VHM-Zentrierbohrer
VHM-Zentrierbohrer
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6250951
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     K1161XPL-6.3
EAN/GTIN:
     4031132342511
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
VHM-Zentrierbohrer K1161XPL • DIN 333-A • Zylinderschaft • Form A • Eingeschlossener Stufenwinkel 60° • Dc=16mm
Weitere Informationen:
J21:
K1161XPL-6.3
J3:
W
NSM:
DIN4000-81
BLD:
7
A11:
6,3 mm
A21:
16 mm
B4:
17 mm
B5:
71 mm
B6:
32 mm
B7:
1,819 mm
B71:
69,11 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h9
C4:
48 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
10 °
D6:
4500 1/min
D7:
0,111 kg
E1:
120 °
E2:
60 °
F1:
R
F3:
A
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
XPL
H4:
H
H5:
AlCrN
J1:
DIN 333-A
J7:
0
Bezeichnung:
K1161XPL-6.3
D c:
6,3 mm
l 1:
71 mm
d 1:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: din 333 form a, din 333
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,34*
€ 245,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,08*
€ 235,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,98*
€ 221,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,78*
€ 202,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 164,31*
€ 195,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.16.160
ab € 29,75*
Sonstiges
WALTER
C330.20.160
ab € 32,09*
Sonstiges
WALTER
C330.26.160
ab € 34,22*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,01*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,81*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,09*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,62*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,54*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 287,53*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 322,78*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,13*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,51*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,14*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,14*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 233,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.