Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-HSC-Reibahlen F2482-3.97


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-HSC-Reibahlen
VHM-HSC-Reibahlen
VHM-HSC-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6354299
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F2482-3.97
EAN/GTIN:
     4031132347271
Suchbegriffe:
VHM-Maschinenreibahlen
VHM-HSC-Reibahlen F2482 • Schaft DIN 6535 HA • gerade Nut • Dc=3,97mm
Weitere Informationen:
J21:
F2482-3.97
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
3,97 mm
B3:
39,3 mm
B4:
34 mm
B5:
75 mm
B71:
75 mm
B8:
0,3 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
4
D2:
N
D3:
0 °
D6:
20000 1/min
D7:
0,024 kg
E6:
60
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
1
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
J1:
TP-NORM
J11:
HA
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F2482-3.97
D c:
3,97 mm
L c:
12 mm
l 1:
75 mm
l 3:
34 mm
l 5:
36 mm
d 1:
6 mm
d 3:
3,5 mm
Z:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,97*
€ 155,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,07*
€ 151,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.060
ab € 27,13*
Sonstiges
WALTER
C330.13.060
ab € 28,31*
Sonstiges
WALTER
C330.16.060
ab € 29,77*
Sonstiges
WALTER
C330.20.060
ab € 32,13*
Sonstiges
WALTER
C330.26.060
ab € 34,48*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,78*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,92*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,87*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER16-067
ab € 135,52*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER16-105
ab € 149,84*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,88*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,37*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,77*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,08*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.