Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-HSC-Reibahlen F2482-11.97


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-HSC-Reibahlen
VHM-HSC-Reibahlen
VHM-HSC-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6354345
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F2482-11.97
EAN/GTIN:
     4031132347738
Suchbegriffe:
VHM-Maschinenreibahlen
VHM-HSC-Reibahlen F2482 • Schaft DIN 6535 HA • gerade Nut • Dc=11,97mm
Weitere Informationen:
J21:
F2482-11.97
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
11,97 mm
B3:
75,5 mm
B4:
71 mm
B5:
120 mm
B71:
120 mm
B8:
0,5 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D1:
6
D2:
N
D3:
0 °
D6:
8000 1/min
D7:
0,148 kg
E6:
60
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
1
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
J1:
TP-NORM
J11:
HA
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F2482-11.97
D c:
11,97 mm
L c:
20 mm
l 1:
120 mm
l 3:
71 mm
l 5:
45 mm
d 1:
12 mm
d 3:
11 mm
Z:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,04*
€ 273,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,54*
€ 264,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,72*
€ 253,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,66*
€ 235,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,52*
€ 219,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.120
ab € 28,25*
Sonstiges
WALTER
C330.16.120
ab € 29,84*
Sonstiges
WALTER
C330.20.120
ab € 31,89*
Sonstiges
WALTER
C330.26.120
ab € 34,50*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,58*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,23*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,95*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,42*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,87*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,12*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,44*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 219,83*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,45*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 248,78*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 276,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.