Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-HSC-Reibahlen F2482-12.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-HSC-Reibahlen
VHM-HSC-Reibahlen
VHM-HSC-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6354350
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F2482-12.02
EAN/GTIN:
     4031132347783
Suchbegriffe:
VHM-Maschinenreibahlen
VHM-HSC-Reibahlen F2482 • Schaft DIN 6535 HA • gerade Nut • Dc=12,02mm
Weitere Informationen:
J21:
F2482-12.02
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
12,02 mm
B3:
75,5 mm
B4:
71 mm
B5:
120 mm
B71:
120 mm
B8:
0,5 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D1:
6
D2:
N
D3:
0 °
D6:
8000 1/min
D7:
0,147 kg
E6:
60
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
1
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
J1:
TP-NORM
J11:
HA
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F2482-12.02
D c:
12,02 mm
L c:
20 mm
l 1:
120 mm
l 3:
71 mm
l 5:
45 mm
d 1:
12 mm
d 3:
11 mm
Z:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,02*
€ 416,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,13*
€ 408,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,66*
€ 379,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,29*
€ 365,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 300,94*
€ 358,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,44*
€ 330,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007214
ab € 260,96*
Sonstiges
WALTER
6381039
ab € 560,68*
Sonstiges
WALTER
6381079
ab € 630,60*
Sonstiges
WALTER
6840716
ab € 201,47*
Sonstiges
WALTER
6840717
ab € 221,51*
Sonstiges
WALTER
6840718
ab € 213,45*
Sonstiges
WALTER
6840719
ab € 226,44*
Sonstiges
WALTER
6840750
ab € 227,28*
Sonstiges
WALTER
6840751
ab € 251,95*
Sonstiges
WALTER
6840752
ab € 279,79*
Sonstiges
WALTER
6840753
ab € 297,50*
Sonstiges
WALTER
6840754
ab € 315,49*
Sonstiges
WALTER
6840755
ab € 350,01*
Sonstiges
WALTER
6852042
ab € 287,97*
Sonstiges
WALTER
6852043
ab € 307,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.