Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-HSC-Reibahlen F2482-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-HSC-Reibahlen
VHM-HSC-Reibahlen
VHM-HSC-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6354355
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F2482-16
EAN/GTIN:
     4031132347837
Suchbegriffe:
VHM-Maschinenreibahlen
VHM-HSC-Reibahlen F2482 • Schaft DIN 6535 HA • gerade Nut • Dc=16mm
Weitere Informationen:
J21:
F2482-16
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
16 mm
B3:
102,5 mm
B4:
97 mm
B5:
150 mm
B71:
150 mm
B8:
0,5 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D1:
6
D2:
N
D3:
0 °
D6:
5000 1/min
D7:
0,321 kg
E6:
60
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
1
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
H5:
unbeschichtet
J1:
TP-NORM
J11:
HA
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F2482-16
D c:
16 mm
L c:
25 mm
l 1:
150 mm
l 3:
97 mm
l 5:
48 mm
d 1:
16 mm
d 3:
14,2 mm
Z:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,13*
€ 346,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,66*
€ 335,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,32*
€ 313,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,98*
€ 297,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 247,41*
€ 294,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,62*
€ 279,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.16.160
ab € 29,92*
Sonstiges
WALTER
C330.20.160
ab € 32,00*
Sonstiges
WALTER
C330.26.160
ab € 34,17*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,95*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,94*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 177,88*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,14*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,36*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,01*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 246,75*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 274,85*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER25
ab € 168,02*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER32
ab € 178,70*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER25
ab € 168,04*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER32
ab € 179,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.